Hubbell Wiring Device-kellems Hbl415h | Ổ cắm, 4 plex, 2 cực, 3 dây Nối đất, 15a, 125v, Nâu | 6c560 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL415H Ổ cắm, 4-Plex, 2-Cực, 3-Dây tiếp đất, 15A, 125V, Nâu | AE7ZFX 6C560

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H Ổ cắm, 4-Plex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Màu nâu

Trong kho
Khoản mục: AE7ZFX phần: HBL415HTham chiếu chéo: 6C560
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
€75.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBốn ổ cắm đầu ra
amps15
Môi trường ứng dụngHạng bệnh viện
Màunâu
Kết nốiQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụNặng
LớpBệnh viện
Chiều cao0.92 "
HP1/2
Chiều dài4.3 "
Vật chấtpolycarbonate
Tối đa HP0.5
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpBề mặt
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng2
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Loại ổ cắmQuad
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng4.3 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 12 AWG
Phương pháp đấu dâyQuay lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápampsMàuKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420HR Ổ cắm, 4-Plex, 2-Cực, 3-Dây tiếp đất, 20A, 125V, Đỏ | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20đỏ# 12 AWGCác 20115-20R€88.45
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL415HI Ổ Cắm, 4-Plex, 2-Cực, 3-Dây Nối Đất, 15A, 125V, Màu Ngà | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Ngà voi# 14 AWG đến # 12 AWGCác 151/20.55-15R€75.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420H Ổ cắm, 4-Plex, 2-Cực, 3-Dây tiếp đất, 20A, 125V, Nâu | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20nâu# 12 AWGCác 20115-20R€89.74
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420HI Ổ cắm, 4-Plex, 2-Cực, 3-Dây tiếp đất, 20A, 125V, Màu ngà | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Ngà voi# 12 AWGCác 20115-20R€86.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H Ổ cắm, 4-Plex, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, Màu nâu
€75.95 /đơn vị