Hubbell Wiring Device-kellems Hbl400mgn | Phích cắm đực, dây dẫn đơn, 400 A, màu xanh lá cây | 2xb42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL400MGN Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 400 A, Màu xanh lá cây | AC3WZW 2XB42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 400 A, Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AC3WZW phần: HBL400MGNTham chiếu chéo: 2XB42
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
€87.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam cắm
amps400AC / DC
dòng điện xoay chiều400
Dải cáp2 / 0 để 4 / 0
Dải kích thước cáp (In.)0.46 để 1.02
Màumàu xanh lá
Vật liệu dẫnThau
Đánh giá hiện tạiCác 400
Nam nữNam
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12K
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kết nối thiết bị đầu cuốiVít bộ đôi
KiểuThiết bị cực đơn
UPC094703214215
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536904000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcđường kínhampsdòng điện xoay chiềuLoại áo khoácChiều dàiVật chấtNEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL300MBK Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 300 A, Màu đen | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKNam cắm-300AC / DC300--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL300MBL Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 300 A, Màu xanh lam | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLNam cắm-300AC / DC300--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL300MGN Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 300 A, Màu xanh lá cây | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNNam cắm-300AC / DC300--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL300MR Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 300 A, Màu đỏ | AC3WZL 2XB33 HBL300MRNam cắm-300AC / DC300--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ ĐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL300MW Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 300 A, Màu trắng | AC3WZM 2XB34 HBL300MWNam cắm-300AC / DC300--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL400MBK Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 400 A, Màu đen | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKNam cắm-400AC / DC400--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL400MBL Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 400 A, Màu xanh lam | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLNam cắm-400AC / DC400--Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo3R, 4X, 12K€87.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN Phích cắm đực, Dây dẫn đơn, 400 A, Xanh lục
€87.68 /đơn vị