Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3330 | Ổ cắm xả, 30a, 125/250v, 3 cực, 3 dây Không nối đất | 3d109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3330 Ổ cắm phẳng, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây không nối đất | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Ổ cắm xả, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây Không nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC8PYJ phần: HBL3330Tham chiếu chéo: 3D109
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
€116.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps30
MàuĐen
Kết nốiQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao1.36 "
Đánh giá IP20
Chiều dài3.61 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
NEMA Đánh giá4X, 12
Số lượng cực3
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất7500 W
Chiều rộng1.71 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình NEMAampsMàuNEMA Đánh giáSố lượng cựcđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4750 Ổ cắm xả song công, 15A, 277VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15nâuL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€92.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Ổ cắm xả, 30A, 125/250V, 3 cực, 3 dây Không nối đất
€116.88 /đơn vị