Hubbell Wiring Device-kellems Hbl330c6w | Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Cái, 30 A, 250 Vac, 2 cực, Màu xanh lam | 6c149 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330C6W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh lam | AE7YYV 6C149

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 2 cực, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE7YYV phần: HBL330C6WTham chiếu chéo: 6C149
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
€565.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối chân và tay áo IEC
amps30
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Kích thước dây dẫn# 12 - # 8 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 30
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP2
Vật chấtPhi kim loại, kín nước và chống lạm dụng
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn3
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
KiểuCơ thể kết nối nữ
UPC783585403519
điện áp250
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360C6W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh lam | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWGCác 60€1,007.62
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320C6W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 20 A, 250 VAC, 2 cực, Xanh lam | AE7LJQ 5Z935 HBL320C6W20# 14 - # 10 AWGCác 20€390.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 2 cực, Màu xanh lam
€565.19 /đơn vị