vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320C4W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Kiểu cái, 20 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu vàng | AE7LJM 5Z932

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Đầu nối ống bọc và chốt Iec, Nữ, 20 A, 125 VAC, 2 cực, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE7LJM phần: HBL320C4WTham chiếu chéo: 5Z932
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
€386.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối chân và tay áo IEC
amps20
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuMàu vàng
Kích thước dây dẫn# 14 - # 10 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 20
Điều kiện tiếp xúckín mít
Vật chấtPhi kim loại, kín nước và chống lạm dụng
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn3
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
KiểuCơ thể kết nối nữ
điện áp125
Xếp hạng điện áp125 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiVật chấtKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100C4W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Kiểu cái, 100 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu vàng | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWGCác 100Phi kim loại, Zytel 101 Nylon, Kín nước và chống lạm dụngcủa DINTEK€1,222.41
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330C4W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Kiểu cái, 30 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu vàng | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWGCác 30Phi kim loại, Zytel 101 Nylon, Kín nước và chống lạm dụngcủa DINTEK€576.19
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360C4W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 125 VAC, 2 cực, Màu vàng | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWGCác 60--€891.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Đầu nối ống bọc và chốt Iec, Nữ, 20 A, 125 VAC, 2 cực, Màu vàng
€386.40 /đơn vị