HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125B6W Đầu vào chốt và ống bọc Iec, Nam, 125 A, 220 - 240 V, 2 cực, Xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào chân và tay áo IEC |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | Các 125 |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 V |
Điều kiện tiếp xúc | kín mít |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Phong cách gắn kết | Đinh ốc |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
Phạm vi nhiệt độ | 75 đến -40 độ C |
Xếp hạng điện áp | 220-240 VAC |
Công suất | 30000 |
Kích thước dây | # 3 - # 1/0 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.