Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3100r4w | Ổ cắm và chốt Iec, Cái, 100 A, 125 Vac, 2 cực, Màu vàng | 1vcj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3100R4W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 100 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TNG 1VCJ2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 100 A, 125 VAC, 2 cực, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AB3TNG phần: HBL3100R4WTham chiếu chéo: 1VCJ2
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
€871.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm chân và tay áo IEC
amps100
Vật liệu cơ thểZytel 101 Nylon
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tạiCác 100
Điều kiện tiếp xúckín mít
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực2
Số lượng dây3
Giai đoạn1
KiểuReceptory
điện áp125
Xếp hạng điện áp125 VAC
Công suất12500
Kích thước dây# 3 - # 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.72
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiKiểuKích thước dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL330R4W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 30 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W30Các 30Receptory# 12 - # 8 AWG€458.10
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360R4W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Bọc Iec, Nữ, 60 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W60Các 60Receptory# 8 - # 2 AWG€732.38
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL320R4W Ổ Cắm Chốt Và Vỏ Iec, Nữ, 20 A, 125 VAC, 2 Cực, Màu Vàng | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W20Các 20Ổ cắm nữ# 14 - # 10 AWG€293.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Ổ cắm chốt và ống bọc Iec, Nữ, 100 A, 125 VAC, 2 cực, Màu vàng
€871.72 /đơn vị