Hubbell Wiring Device-kellems Hbl28w82 | Ổ cắm, 30a, 3 pha, Wye, 277/480vac, 4 cực, 5 dây, Màu vàng | 39ax12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL28W82 Phích cắm, 30A, 3 Pha, Wye, 277/480VAC, 4 Cực, 5 Dây, Màu vàng | AH8XQR 39AX12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W82 Phích cắm, 30A, 3 pha, Wye, 277/480VAC, 4 cực, 5 dây, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8XQR phần: HBL28W82Tham chiếu chéo: 39AX12
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
€203.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm khóa kín nước
amps30
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.325 "thành 0.875"
Đánh giá hiện tạiCác 30
Lớpcông nghiệp
Chiều cao3.94 "
HP10.0
Đánh giá IP65, 66, 67
Chiều dài2.77 "
Vật chấtChất đàn hồi nhiệt dẻo, Valox
Cấu hình phích cắm NEMAL22-30P
NEMA Đánh giáL22-30P
Số lượng cực4
Số lượng dây5 dây
Giai đoạn3
KiểuKhông được che đậy
điện áp277 / 480 VAC
Xếp hạng điện áp3 pha Y 277/480 VAC
Chiều rộng2.77 "
Kích thước dâyTối thiểu. Dây: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Tối đa Dây: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Không
  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình phích cắm NEMAampsMàuNEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL24W47A Phích cắm, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15Màu vàngL5-15P23 dây1125 VAC€45.96
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL24W49 Phích cắm, 15A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15Màu vàngL6-15P23 dây1250 VAC€59.39
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL24W34 Phích cắm, 15A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15Màu vàngL7-15P23 dây1277 VAC€74.83
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL26W47 Phích cắm, 20A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20Màu vàngL5-20P23 dây1125 VAC€96.26
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL26W48 Phích cắm, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20Màu vàngL6-20P23 dây1250 VAC€91.61
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL26W49 Phích cắm, 20A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20Màu vàngL7-20P23 dây1277 VAC€93.15
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL26W74 Phích cắm, 20A, 125/250VAC, 3 Cực, 4 Dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20Màu vàngL14-20P34 dây1125 / 250 VAC€131.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W82 Phích cắm, 30A, 3 pha, Wye, 277/480VAC, 4 cực, 5 dây, Màu vàng
€203.87 /đơn vị