HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối kín nước HBL2823SW, 30A, 3 pha, 277/480VAC, 4 cực, 5 dây nối đất
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khóa kín nước |
Màu | Đen, Trắng |
Dây Dia. Phạm vi | 0.350 "-1.150" |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.75 " |
Chiều dài | 4.38 " |
NEMA Đánh giá | L22-30R |
Số lượng cực | 4 |
Số lượng dây | 5 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | 3 pha WYE |
Xếp hạng điện áp | 3 pha Y 277/480 VAC |
Chiều rộng | 2.75 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.