Hubbell Wiring Device-kellems Hbl27w47bk | Đầu nối, 20a, 125v, 2 cực, 3 dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Đen | 39ax03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL27W47BK, 20A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu đen | AH8XQG 39AX03

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL27W47BK, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu đen

Trong kho
Mục: AH8XQG phần: HBL27W47BKTham chiếu chéo: 39AX03
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
€177.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khóa kín nước
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen
Kích thước dây0.325 "thành 0.875"
Đánh giá hiện tạiCác 20
Lớpcông nghiệp
Chiều cao5.69 "
HP1.0
Đánh giá IP65, 66, 67
Chiều dài2.51 "
Vật chấtChất đàn hồi nhiệt dẻo, Valox
Cấu hình phích cắm NEMAL5-20R
NEMA Đánh giáL5-20R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Giai đoạn1
Đèn báo có điệnKhông
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng2.51 "
Kích thước dâyMin. Dây: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Dây: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Có
  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình phích cắm NEMAampsMàuNEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL25W47A, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15Màu vàngL5-15R23 dây1125 VAC€72.40
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL25W49, 15A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15Màu vàngL6-15R23 dây1250 VAC€96.92
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL25W34, 15A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15Màu vàngL7-15R23 dây1277 VAC€116.94
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL27W47, 20A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20Màu vàngL5-20R23 dây1125 VAC€138.19
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL27W48, 20A, 250V, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20Màu vàngL6-20R23 dây1250 VAC€121.25
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Chất đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20Màu vàngL7-20R23 dây1277 VAC€148.97
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 Cực, 4 Dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu vàng | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20Màu vàngL14-20R34 dây1125 / 250 VAC€167.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL27W47BK, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu đen
€177.02 /đơn vị