Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2766 | Ổ cắm mặt bích, 30a, 3 pha, 277/480vac, 4 cực, 4 dây Không nối đất | 3d646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2766 Ổ cắm mặt bích, 30A, 3 pha, 277/480VAC, 4 cực, 4 dây không nối đất | AC8QKV 3D646

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2766 Ổ cắm có mặt bích, 30A, 3 pha, 277/480VAC, 4 cực, 4 dây không nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC8QKV phần: HBL2766Tham chiếu chéo: 3D646
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
€123.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptacle có mặt bích
amps30
Màutrắng
Kết nốiQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNQuay lại thiết bị đầu cuối vít có dây
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.27 "
HP10
Đánh giá IP20
Chiều dài3.06 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP5
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL19-30R
NEMA Đánh giáL19-30R
Số lượng cực4
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnba giai đoạn
KiểuKhông được che đậy
điện áp277 / 480 VAC
Xếp hạng điện áp3 pha WYE 277/480 VAC
Công suất14400 W
Chiều rộng3.06 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Có nắp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2316 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8PVY 3D035 HBL2316Receptacle có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon1L5-20R€86.65
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2326 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 250V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8PWA 3D037 HBL2326Receptacle có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon2L6-20R€88.57
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2336 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8PWB 3D038 HBL2336Receptacle có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon2L7-20R€85.97
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2346 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 480VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8PWC 3D039 HBL2346Receptacle có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon5L8-20R€97.93
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2356 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 600VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AC8PWG 3D043 HBL2356Receptacle có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon-L9-20R€86.72
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2416 Ổ cắm mặt bích, 20A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất | AC8PWL 3D048 HBL2416Receptacle có mặt bích4420trắng3.06 "Nylon2L14-20R€102.14
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2426 Ổ Cắm Mặt Bích, 20A, 3 Pha, 250VAC, 3 Cực, 4 Dây Tiếp Đất | AC8PWM 3D049 HBL2426Receptacle có mặt bích4420trắng3.06 "Nylon3L15-20R€101.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2766 Ổ cắm có mặt bích, 30A, 3 pha, 277/480VAC, 4 cực, 4 dây không nối đất
€123.80 /đơn vị