HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715M3 Đầu vào mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào có mặt bích |
Màu | màu xám |
Kết nối | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Đường kính TCN | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.34 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 4.56 " |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | L14-30P |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 / 250 VAC |
Công suất | 7500 W |
Chiều rộng | 2.82 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.