Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2713sw | Đầu nối cái kín nước, 30a, 125/250vac, 3 cực, 4 dây Nối đất | 4cv38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2713SW Đầu nối cái kín nước, 30A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZTG 4CV38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái kín nước HBL2713SW, 30A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AD6ZTG phần: HBL2713SWTham chiếu chéo: 4CV38
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
€264.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối bao bọc kín nước
amps30
Kháng khuẩnKhông
Dải cáp0.350-1.150 "
MàuĐen, Trắng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.350 "-1.150"
Kích thước dây0.35 đến 1.15 "
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpCông nghiệp / Thương mại
Chiều cao4.4 "
HP2
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP66
Chiều dài2.75 "
Vật chấthỗn hợp
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL14-30R
NEMA Đánh giáL14-30R
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhâm liệm
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 V
Chiều rộng2.75 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsDải cápTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2313SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23 dây€192.26
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2323SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23 dây€188.61
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2333SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 277VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23 dây€188.58
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2413SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZHJ4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34 dây€224.63
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2423SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34 dây€228.15
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2433SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 3 pha, Delta, 480VAC, 3 cực | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34 dây€236.66
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2513SW Đầu nối cái kín nước, 20A, 3 pha, Wye 120/208VAC, 4 cực | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45 dây€247.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái kín nước HBL2713SW, 30A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất
€264.61 /đơn vị