Hubbell Wiring Device-kellems Hbl26cm23 | Đầu nối, 30a, 250vac, 2 cực, 3 dây nối đất, màu vàng, nylon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Đầu nối HBL26CM23, 30A, 250VAC, 2 cực, 3 dây Nối đất, Màu vàng, Nylon | BC9FZL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL26CM23, 30A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, màu vàng, nylon

Trong kho
Khoản mục: BC9FZL phần: HBL26CM23

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€116.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
MàuMàu vàng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.360 "-0.930"
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao2.26 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Chiều dài3.86 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
NEMA Đánh giáL6-30R
Số lượng cực2
Số lượng dâyNối đất 3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp250 VAC
Chiều rộng2.26 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL26CM23, 30A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, màu vàng, nylon
€116.80 /đơn vị