HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621VY Plug, 30A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
Khoản mục: CE6TEE
phần: HBL2621VY
€30.60 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa phích cắm |
Màu | Màu vàng |
Kết nối | Vít đầu cuối áp suất |
Dây Dia. Phạm vi | 0.590 "-0.930" |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Đường kính TCN | Vít đầu cuối áp suất |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.78 " |
Chiều dài | 2.5 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 2 |
Gắn kết | Gắn dây |
NEMA Đánh giá | L6-30P |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | Nối đất 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 250 VAC |
Công suất | 7500 W |
Chiều rộng | 1.78 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.