HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL2613SR, đảo ngược, 30A, 125V, 2 cực, nối đất 3 dây, màu trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa kết nối |
Dải cáp | 0.350-1.150 " |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 5.5 " |
Chiều dài | 2.94 " |
Tối đa HP | 2 |
NEMA Đánh giá | L5-30R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Chiều rộng | 2.94 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.