HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối HBL25W34BK, 15A, 277VAC, 2 cực, 3 dây, Nhựa đàn hồi nhiệt dẻo, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối khóa kín nước |
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Chiều cao | 4.62 " |
Chiều dài | 1.85 " |
NEMA Đánh giá | L7-15R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Xếp hạng điện áp | 277 VAC |
Chiều rộng | 1.85 " |
Kích thước dây | 16/3 SJ đến 10/3 SJ, 18/3 S đến 12/3 S |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.