HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm HBL25403, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 4 cực, 5 dây nối đất
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Kết nối | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Đánh giá hiện tại | 20 / 30 A |
Đường kính TCN | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.94 " |
Chiều dài | 4.56 " |
Vật chất | Nhôm, đúc |
Gắn kết | vít Gắn |
Số lượng cực | 4 |
Số lượng dây | 5 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 250 VDC / 600 VAC |
Công suất | 18000 W |
Chiều rộng | 2.84 " |
Kích thước dây | # 10 AWG đến # 6 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.