Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2410 | Ổ cắm xả đơn, 20a, 125/250v, 3 cực, 4 dây Nối đất | 4a264 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2410 Ổ cắm xả đơn, 20A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6RPD 4A264

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410 Ổ cắm xả đơn, 20A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AD6RPD phần: HBL2410Tham chiếu chéo: 4A264
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
€88.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps20
MàuĐen
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao1.23 "
HP2 LL (1 LN)
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP2
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL14-20R
NEMA Đánh giáL14-20R
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
UPC783585234434
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất5000 W
Chiều rộng1.7 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2330 Ổ cắm xả đơn, 20A, 277VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AB4CWT 1X978 HBL2330Receptory2020Đen3.28 "Nylon2L7-20R€63.28
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2510 Ổ cắm xả đơn, 20A, 3 pha, Wye 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất | AB4CWV 1X980 HBL2510Receptory2020Đen3.28 "Nylon2L21-20R€106.90
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2810 Ổ cắm phẳng, 30A, 3 pha, Wye 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất | AB4CWX 1X982 HBL2810Receptory6630Đen3.28 "Nylon3L21-30R€152.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2350 Ổ cắm xả đơn, 20A, 600VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AC8PWD 3D040 HBL2350Receptory2020Đen3.28 "Nylon-L9-20R€74.48
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2440 Ổ cắm xả đơn, 20A, 3 pha, Wye 120/208VAC, 4 cực | AC8PWP 3D053 HBL2440Receptory4420Đen3.28 "Nylon2L18-20R€111.30
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2740 Ổ cắm phẳng, 30A, 3 pha, Delta, 600VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AC8PXV 3D095 HBL2740Receptory2030Đen3.28 "Nylon-L17-30R€129.96
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2750 Ổ cắm phẳng, 30A, 3 pha, Wye120/208VAC, 4 cực, 4 dây không nối đất | AC8PXZ 3D099 HBL2750Receptory2030Đen3.28 "Nhựa nhiệt dẻo2L18-30R€147.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410 Ổ cắm xả đơn, 20A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất
€88.12 /đơn vị