Hubbell Wiring Device-kellems Hbl23cm23 | Đầu nối, 20a, 250vac, 2 cực, 3 dây nối đất, màu vàng | 3d565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp đất, Vàng | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu Nối HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AC8QKA phần: HBL23CM23Tham chiếu chéo: 3D565
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
€73.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps20
Vật liệu cơ thểNylon
MàuMàu vàng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.360 "-0.930"
Kích thước dây0.360 "thành 0.930"
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao2.26 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Chiều dài3.86 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL6-20R
NEMA Đánh giáL6-20R
Số lượng cực2
Số lượng dâyNối đất 3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động.
điện áp240 VAC
Xếp hạng điện áp250 VAC
Chiều rộng2.26 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcampsKích thước dâySố lượng dâyđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngĐánh giá hiện tạiGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu Nối KELLEMS HBL28CM13, 30A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất, Màu Vàng, Nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "thành 1.150"Nối đất 5 dây120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "Các 30€238.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu Nối HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, Màu Vàng
€73.93 /đơn vị