HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 Đầu vào mặt bích, 20A, 600VAC, 2 cực, Nối đất 3 dây, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào có mặt bích |
Màu | trắng |
Kết nối | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Quay lại thiết bị đầu cuối vít có dây |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.09 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 2.88 " |
Vật chất | Nylon |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | L9-20P |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 600 VAC |
Công suất | 120000 W |
Chiều rộng | 2.88 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.