vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2323 Female Connector, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AE2YVZ 5A082

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL2323, 20A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AE2YVZ phần: HBL2323Tham chiếu chéo: 5A082
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
€71.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps20
Kháng khuẩnKhông
Dải cáp0.360-0.930 "
MàuĐen, Trắng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.360 "-0.930"
Kích thước dây0.36 đến 0.93 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpCông nghiệp / Thương mại
Chiều cao3.86 "
HP2
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài2.26 "
Vật chấthỗn hợp
Tối đa HP2
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL6-20R
NEMA Đánh giáL6-20R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạn1
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động.
KiểuKhông được che đậy
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 VAC
Chiều rộng2.26 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoampsDải cápHPĐánh giá IPChiều dàiVật chấtGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4729CBK Connector, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Grounding | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKKhóa kết nối2.78 "15-0.5201.53 "Nylon€64.46
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2313BK Female Connector, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKKhóa kết nối3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon€74.90
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2613BK Female Connector, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKKhóa kết nối3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon€139.81
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Đầu nối KELLEMS HBL2323BK, 20A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKKhóa kết nối3.86 "20-2202.26 "Nylon€74.37
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Đầu Nối KELLEMS HBL2623BK, 30A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKKhóa kết nối2.26 "30-2203.86 "Nylon€152.87
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-Đầu Nối KELLEMS HBL2513BK, 20A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKKhóa kết nối2.33 "20-2203.86 "Nylon€157.92
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Đầu Nối KELLEMS HBL2813BK, 30A, 3 Pha, 120/208VAC, 4 Cực, 5 Dây Tiếp Đất | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKKhóa kết nối3.86 "30-3202.33 "Nylon€200.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL2323, 20A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất
€71.37 /đơn vị