vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2315SW Đầu vào mặt bích, 20A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu xám | AD6ZGT4CT67

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Đầu cắm dạng bích, 20A, 125VAC, 2 cực, Nối đất 3 dây, Đầu nối kiểu vít, Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AD6ZGT phần: HBL2315SWTham chiếu chéo: 4CT67
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
€120.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích kín nước
amps20
Màumàu xám
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.28 "
HP1
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài3.75 "
Vật chấtPolyester nhiệt dẻo
Tối đa HP1
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL5-20P
NEMA Đánh giáL5-20P
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhâm liệm
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Chiều rộng3.75 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Với nắp khóa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtampsMàuTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2435SW Đầu vào mặt bích, 20A, 3 pha, Delta, 480VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu xám | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWNhựa nhiệt dẻo20Màu xám trắng5L16-20PL16-20P34 dây€141.47
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2615SW Đầu vào mặt bích, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu xám | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWNhựa nhiệt dẻo30màu xám-L5-30PL5-30P23 dây€259.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2715SW Đầu vào mặt bích, 30A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu xám | AD6ZTH4CV39 HBL2715SWNhựa nhiệt dẻo30màu xám-L14-30PL14-30P34 dây€274.27
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2725SW Đầu vào mặt bích, 30A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu xám | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWNhựa nhiệt dẻo30màu xám-L15-30PL15-30P34 dây€322.27
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2815SW Đầu vào mặt bích, 30A, 3 pha, Wye, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất, Màu xám | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWNhựa nhiệt dẻo30Màu xám trắng-L21-30PL21-30P45 dây€336.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Đầu cắm dạng bích, 20A, 125VAC, 2 cực, Nối đất 3 dây, Đầu nối kiểu vít, Màu xám
€120.72 /đơn vị