Hubbell Wiring Device-kellems Hbl15w48 | Đầu nối cái, Thẳng, 2 cực, 3 dây Nối đất, 20a, 250v, Màu vàng | 39aw24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W48 Female Connector, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 250V, Yellow | AH8XLX 39AW24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Đầu Nối Cái, Thẳng, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 20A, 250V, Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8XLX phần: HBL15W48Tham chiếu chéo: 39AW24
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
€90.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối lưỡi thẳng kín nước
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.300 "thành 0.625"
Đánh giá hiện tạiCác 20
Lớpcông nghiệp
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtChất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox
Cấu hình phích cắm NEMA6-20R
NEMA Đánh giá6-20R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Giai đoạn1
Đèn báo có điệnKhông
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W47 Đầu Nối Kín Nước, Thẳng, 2 Cực 3 Dây Nối Đất, 125V, 15A 5-15R, Vàng | AB4CWR 1X977 HBL15W47Đầu nối kín nước2015Màu vàng4.03 "PVC0.55-15R€75.69
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W33 Đầu Nối Kín Nước, Thẳng, 2 Cực 3 Dây Tiếp Đất, 125V, 20A5-20R, Vàng | AC8PVC 3D011 HBL15W33Đầu nối kín nước2020Màu vàng3"PVC15-20R€79.13
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Đầu Nối KELLEMS HBL15W33A, Thẳng, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 20A, 125V, Màu Vàng | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AĐầu nối lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6720Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€79.66
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W47A Đầu Nối Thẳng, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 15A, 125V, Màu Vàng | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AĐầu nối lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6715Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€68.72
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W47BK Đầu nối lưỡi thẳng, Kín nước, 2 cực, 15A, Đen | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKĐầu nối lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6715Đen-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€82.11
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL15W49 Female Connector, Straight, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 250V, Yellow | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Đầu nối lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6715Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€84.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Đầu Nối Cái, Thẳng, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 20A, 250V, Màu Vàng
€90.69 /đơn vị