Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1389mqr | Vỏ chuyển mạch, có ổ cắm cái, 30 A, 600 Vac, 3 cực | 2xe16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL1389MQR Vỏ công tắc, có ổ cắm cái, 30 A, 600 VAC, 3 cực | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Vỏ công tắc, có ổ cắm cái, 30 A, 600 VAC, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: AC3XER phần: HBL1389MQRTham chiếu chéo: 2XE16

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€626.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây chuyển mạch
dòng điện xoay chiều30
Đánh giá hiện tạiCác 30
Độ bền điện môiTối thiểu 2200 VAC
kích thước4.52 x 3.97 x 3.4"
Loại EnclosureNEMA 1
Điều kiện tiếp xúcKhô trong nhà
Chiều cao3.4 "
Chiều dài4.52 "
Tối đa HP20
Tối đa Vôn600 VAC
Min. Số chu kỳ10000
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Nhiệt độ hoạt động.60 đến -40 độ C
Giai đoạn3
Cắm kết thúcNữ
Loại phích cắm4 dây
Loại chuyển đổi3 cực
KiểuVới ghế phụ nữ
Công suất18000
Chiều rộng3.97 "
Kích thước dây# 14 - # 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngăn chứa (Nữ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại EnclosureĐiều kiện tiếp xúcChiều rộngChiều caoMụcChiều dàiTối đa HPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL1389MQ5 Vỏ công tắc, 30 A, 600 VAC, 3 cực | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Với một đầu dây nữNEMA 1Khô trong nhà3.97 "3.4 "Bao vây chuyển mạch4.52 "20€617.65
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3MQR Công tắc Ngắt Kèm theo, Có Ổ cắm, 3 Cực, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRVới ghế phụ nữNEMA 4XTrong nhà và ngoài trời6"4.12 "Công tắc ngắt kết nối kèm theo8.5 "15€1,030.21
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS3MQ5 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC3XEV2XE19 HBLDS3MQ5Với một đầu dây nữNEMA 4XTrong nhà và ngoài trời6"4.12 "Công tắc ngắt kết nối kèm theo8.5 "15€940.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Vỏ công tắc, có ổ cắm cái, 30 A, 600 VAC, 3 cực
€626.43 /đơn vị