HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204BK Công tắc chuyển đổi, 15 chiều, 120A, 277/XNUMXVAC, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Hoạt động | ĐPDT |
Màu | Đen |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.87 " |
Chiều dài | 4.06 " |
Số lượng cực | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.31 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết nối | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1224L | Đen | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | €194.28 | ||
CSB420LA | Hạnh nhân nhẹ | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | €29.20 | ||
1224B | nâu | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | €33.80 | ||
1224PWB | nâu | Có dây trước | Các 20 | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.3 " | €36.20 | ||
CSL415I | Ngà voi | Có dây trước | Các 15 | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.34 " | €33.50 | ||
HBL1204L | Đen | Có dây phía sau và bên hông | Các 15 | 1.13 " | 4.06 " | 120-277 VAC | 1.31 " | €107.90 | ||
1224AL | Quả hạnh | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1.83 " | 4.18 " | 120-277 VAC | 1.49 " | €24.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.