HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm tiếp hợp cảm biến chiếm chỗ HAP3, Nhựa
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tiếp hợp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 29 / 64 " |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao | 4 17 / 32 " |
NEMA Đánh giá | NEMA 4X |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 ° F đến 149 ° F |
Xếp hạng điện áp | 24 VDC |
Chiều rộng | 4 17 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3925900000 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHÚC MỪNG | 3 / 16 " | 4 9 / 16 " | 2 13 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.