HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nắp trung tâm cảm biến chiếm chỗ HAP2, 1/2 inch x 1 inch
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ trung tâm |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 27 / 32 " |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao | 4.5 " |
NEMA Đánh giá | NEMA 4X |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 ° F đến 149 ° F |
Xếp hạng điện áp | 24 VDC |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7616995090 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHÚC MỪNG | 1-13 / 64 " | 1 19 / 64 " | 1.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.