HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối H320C F, Đầu nối cái, 16A 250V, Đầu nối trục vít áp suất, Màu đen, 1 Pk
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Connector nữ |
Màu | Đen |
Dải dây dẫn | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Dây Dia. Phạm vi | 0.325 "-0 .475" |
Đánh giá hiện tại | 20 / 16 A |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Đường kính D | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.36 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 2.74 " |
Vật chất | Nylon |
NEMA Đánh giá | Không phải NEMA |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 250 V |
Công suất | 7500 W |
Chiều rộng | 1.42 " |
Kích thước dây | Bắc Mỹ-#16AWG-#12AWG; Quốc tế-1.55mm²-2.5mm². |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.