HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320BL Đầu vào có dây bảo vệ, 16 A250V, Đầu nối trục vít áp suất, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Inlet |
Màu | Đen |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Đánh giá hiện tại | 20 / 16 A |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.19 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 1.47 " |
Vật chất | Nylon |
NEMA Đánh giá | Không phải NEMA |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa: 75 độ C; Liên tục tối thiểu: -40 độ C với tác động, -25 độ với tác động. |
Xếp hạng điện áp | 250 V |
Công suất | 7500 W |
Chiều rộng | 1.64 " |
Kích thước dây | Bắc Mỹ-#16AWG-#12AWG; Quốc tế-1.55mm²-2.5mm². |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.