HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST82SNAPGY Ổ cắm Gfci, 15A 125V, Nối đất 2-P 3-W, 5-15R, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm GFCI |
Màu | màu xám |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Chiều cao | 1.47 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn báo có điện | amps | Màu | Đánh giá hiện tại | HP | Tối đa HP | Cấu hình phích cắm NEMA | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | Có | 15 | Đen | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €97.16 | ||
GFRST82GY | Có | 15 | màu xám | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €122.48 | ||
GFRST82I | Có | 15 | Ngà voi | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €117.48 | ||
GFRST82 | Có | 15 | nâu | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €105.54 | ||
GFRST82R | Có | 15 | đỏ | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €97.16 | ||
GFRST82W | Có | 15 | trắng | Các 15 | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | €100.34 | ||
GFRST83BK | Có | 20 | Đen | Các 20 | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | €102.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.