HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTRST15I3 Ổ cắm Gfci, 15A 125V, Nối đất 2-P 3-W, 5-15R, Màu ngà voi, 3 Pk
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm GFCI |
Màu | Ngà voi |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Sản phẩm | Mô hình | Cấu hình NEMA | amps | Môi trường ứng dụng | Cấu hình phích cắm NEMA | NEMA Đánh giá | Loại ổ cắm | Đèn báo có điện | Đặt lại loại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €233.65 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | Hai | - | Đặt lại sau chuyến đi | €272.53 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €282.10 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €238.63 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €227.81 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €239.98 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | Môi trường công nghiệp | - | - | Hai | Có | Đặt lại sau chuyến đi | €302.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.