HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFSM120A Mô-đun Gfci tự động thiết lập lại, 120VAC, Mức hành trình 4-6 Ma, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tự động đặt lại mô-đun GFCI |
Kết nối | Vít đầu cuối |
Đường kính TCN | Vít đầu cuối |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 3.3 " |
Xếp hạng ngắt | Các 10,000 |
Chiều dài | 4.6 " |
Tải Xếp hạng | 80% đánh giá đầy đủ liên tục A |
Vật chất | hỗn hợp |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Chiều rộng | 2.8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.