HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Dây Gfci, Di động, Thủ công, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft, 4-6 Ma
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây dòng GFCI |
amps | 15 |
Màu | Đen |
Kích thước dây dẫn | # 14 AWG |
Cấu hình | 1 cửa hàng |
Kết nối | Cắm vào |
Xây dựng | Bịa đặt |
Chiều dài dây | 6ft. |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Cắm vào |
Xếp hạng bao vây | kín mít |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Vật chất | PVC |
Chỉ định dây NEC | SJEOW |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Bên ngoài Dia. | 0.245 " |
Phạm vi độ dài | 5 đến 10 ft. |
Đặt lại loại | Hướng dẫn sử dụng |
Nhiệt độ Xếp hạng | -35 độ C đến 66 độ C |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.45 |
Mã HS | 8536308000 |
Quốc gia | KR |
Mô hình | Máy đo / Dây dẫn | amps | Màu | HP | Vật chất | Chỉ định dây NEC | Cấu hình phích cắm NEMA | Cấu hình ổ cắm NEMA | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP1311 | - | 30 | Màu vàng | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | €432.09 | |
GFP1312 | - | 30 | Màu vàng | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | €692.83 | |
GFP2301 | - | 30 | Đen | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | €681.67 | |
GFP2302 | - | 30 | Đen | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | - | RFQ
|
GFP2312 | - | 30 | Màu vàng | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | - | RFQ
|
GFP3305 | - | 30 | Đen | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | €1,003.31 | |
GFP3315 | - | 30 | Màu vàng | - | Valox | SJGOOW | Dây điện trần | Dây điện trần | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.