HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3C20MTL Gfci Line Cord, Portable, Manual, 20A 120VAC, L5-20R, 3 Ft, 4-6 Ma, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây dòng GFCI |
Màu | Màu vàng |
Kích thước dây dẫn | # 14 AWG |
Kết nối | Cắm vào |
Xây dựng | Bịa đặt |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Cắm vào |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Bên ngoài Dia. | 0.245 " |
Nhiệt độ Xếp hạng | -35 độ C đến 66 độ C |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.