Hubbell Wiring Device-kellems Gfp15m | Cắm Gfci, 15a 120vac, 5-15r, Chiều dài dây 6 Ft, Cấp độ chuyến đi 4-6 Ma, Màu vàng | 5z977 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS GFP15M Cắm Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, Chiều dài dây 6 Ft, Cấp hành trình 4-6 Ma, Màu vàng | AE7LKG 5Z977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, Chiều dài dây 6 Ft, Mức hành trình 4-6 Ma, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE7LKG phần: GFP15MTham chiếu chéo: 5Z977
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
€738.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGFCI plug-in với hộp Quad Outlet
amps15
MàuMàu vàng
Cấu hình4 cửa hàng
Chiều dài dây6ft.
Đánh giá hiện tạiCác 15
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Máy đo / Dây dẫn14/3
HP1/2
Hz60
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chỉ định dây NECSJEOW
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA(4) 5-15R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dâyNối đất 3 dây
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Phạm vi độ dài5 đến 10 ft.
Đặt lại loạiHướng dẫn sử dụng
UPC783585521053
Xếp hạng điện áp120 VAC
Công suất1875
Kích thước dây# 14 AWG đến # 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiMáy đo / Dây dẫnHPCấu hình phích cắm NEMACấu hình ổ cắm NEMAGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, Chiều dài dây 6 Ft, Mức hành trình 4-6 Ma, Màu vàng | AE7LKH 5Z978 GFP20M20Các 2012/315-20P(4) 5-20R€657.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, Chiều dài dây 6 Ft, Mức hành trình 4-6 Ma, Màu vàng
€738.99 /đơn vị