HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mô-đun Gfci tự động đặt lại GFM20A, 20A 120VAC, Faceless, 6 Inch, 4-6 Ma, Màu vàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tự động đặt lại mô-đun GFCI |
Màu | Màu vàng |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | Nối đất 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Công suất | 2500 |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.