Hubbell Wiring Device-kellems Gfhw23005 | Gfci có dây cứng, cấp công nghiệp, không có đầu ra, 30a 240vac, 4-6 Ma | 1djf4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW23005 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma

Trong kho
Khoản mục: AA9JFC phần: GFHW23005Tham chiếu chéo: 1DJF4
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
€652.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGFCI
dòng điện xoay chiều30
Cảnh báo bằng âm thanhKhông
MàuĐen
Kích thước dây dẫn# 10 AWG
Kết nốiDây cứng
Xây dựngBịa đặt
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNDây cứng
Xếp hạng bao vây4X
Inlet3 / 4 "NPT
Độ dài chì6ft.
Vật chấtValox
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển Mount / Surface
Số lượng dây dẫn3
Giai đoạn1
Đặt lại loạiHướng dẫn sử dụng
Nhiệt độ Xếp hạng-35 độ C đến 66 độ C
KiểuDây cứng
Xếp hạng điện áp240 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)29.97
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dây dẫnGiai đoạnKiểuXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW13005 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Dây cứng120 VAC€564.77
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW13015 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Báo động âm thanh, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Có dây cứng, báo động bằng âm thanh120 VAC€621.32
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW33015 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Báo động âm thanh, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF1DJF8 GFHW3301541Có dây cứng, báo động bằng âm thanh120 / 240 VAC€771.45
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW430 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 3 pha 120/208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Dây cứng3 giai đoạn 120/208 VAC€1,004.98
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW530 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 3 pha 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Dây cứng3 pha 250 VAC€940.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma
€652.94 /đơn vị