Hubbell Wiring Device-kellems Ft302w | Hộp Mặt sau, Dành cho Hub Npt 20a và 30a 1 Inch, Nạp qua, Màu xám, Nhôm đúc | 5gtg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp sau THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS FT302W, dành cho Hub Npt 20A và 30A 1 inch, Cấp liệu qua, Màu xám, Nhôm đúc | AE3XZT 5GTG7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp phía sau FT302W, cho Hub Npt 20 inch 30A và 1A, Feed Thru, Màu xám, Nhôm đúc

Trong kho
Khoản mục: AE3XZT phần: FT302WTham chiếu chéo: 5GTG7
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
€291.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp thức ăn
amps20/30
gócSảnh
Loại hộpNguồn cấp dữ liệu
Nhập cápThông qua Hub
Màumàu xám
Xây dựngBiểu diễn
Chiều cao4.5 "
Hub1"
Chiều dài7.14 "
Vật chấtNhôm
Số lượng cửa hàngChấp nhận 1 thiết bị
KiểuKim loại, thẳng
Dùng vớiThiết bị chân và tay áo IEC 309
Chiều rộng3.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8302416080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn vít bao gồm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Hộp sau HUBBELL WIREING DEVICE-KELLEMS FT202W, dành cho Hub Npt 20A và 30A 3/4 Inch, Feed Thru, Màu xám, Nhôm đúc | AE3XZR 5GTG6 FT202W€256.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp phía sau FT302W, cho Hub Npt 20 inch 30A và 1A, Feed Thru, Màu xám, Nhôm đúc
€291.10 /đơn vị