HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nắp cuối EC08, có tấm chắn, Kích thước 8 mm
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chủ đề trên nắp cuối của cảm biến tiệm cận |
Màu | Đen |
Xây dựng | Đúc |
Kích thước hiển thị | 8 mm |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
EC30N | Delrin | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.