<span Class='notranslate'>Hubbell Wiring Device-kellems </span> Dsl320al | Decorator Switch, Three Way, 20a, 120/277vac, Back And Side Wired, Almond | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320AL Decorator Switch, Three Way, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Almond | BD4XXN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320AL Decorator Switch, Three Way, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Almond

Trong kho
Vật phẩm: BD4XXN phần: DSL320AL

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€38.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc điện
Hoạt độngSPDT
MàuQuả hạnh
Kết nốiCó dây trước
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNCó dây trước
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút
Chiều cao1.61 "
Chiều dài4.12 "
Vật chấtpolycarbonate
Số lượng cực1
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Xếp hạng điện áp120-277 VAC
Chiều rộng1.73 "
Kích thước dây# 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL320AL Decorator Switch, Three Way, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired, Almond
€38.91 /đơn vị