Hubbell Wiring Device-kellems Dr20trp1 | Ổ cắm thẳng, song công, 20a 125v, màu nâu, chì rắn 8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS DR20TRP1 Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, Màu nâu, Chì rắn 8 inch | BD3AVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TRP1 Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, màu nâu, chì rắn 8 inch

Trong kho
Sản phẩm: BD3AVY Model: DR20TRP1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
Màunâu
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao3.28 "
Chiều dài1.32 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
NEMA Đánh giá5-20R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Chiều rộng1.09 "
Kích thước dây# 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TRP1 Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, màu nâu, chì rắn 8 inch
€26.52 /đơn vị