Hubbell Wiring Device-kellems Dr15whitr | Ổ cắm thẳng, song công, 15a 125v, Màu trắng, 1 Pk | 4ftz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS DR15WHITR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Trắng, 1 Pk | AD7PKD 4FTZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Màu trắng, 1 Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD7PKD phần: DR15WHITRTham chiếu chéo: 4FTZ4
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
€21.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Môi trường ứng dụngMôi trường thương mại
Màutrắng
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều cao3.28 "
HP1/2
Chiều dài1.56 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmTrang trí
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảChống Tamper và Mặt nhẵn
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng1.14 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình NEMAampsMàuNEMA Đánh giáKích thước dâyĐánh giá hiện tạiChiều caoHPGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS DR20BLKTR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Đen, 1 Pk | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Đen5-20R# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201.29 "1€20.61
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS DR20GRYTR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Xám, 1 Pk | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20màu xám5-20R# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201.29 "1€20.61
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS DR20ITR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Ngà voi5-20R# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201.29 "1€20.61
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS DR20TR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Nâu, 1 Pk | AD7PKH4FTZ8 DR20TR5-20R20nâu5-20R# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201.29 "1€20.61
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS DR20WHITR Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Trắng, 1 Pk | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20trắng5-20R# 12 AWG đến # 10 AWGCác 201.29 "1€25.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHITR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Màu trắng, 1 Pk
€21.75 /đơn vị