HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2GNTR Ổ cắm thẳng, 15A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5- 15R, Xanh lục
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | màu xanh lá |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Vật chất | Nylon |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Kích thước dây | # 12 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.