Hubbell Wiring Device-kellems Cs6360c | Đầu nối cái, 50a, 125v, 2 cực, 3 dây Nối đất | 3d320 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS6360C Female Connector, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFT 3D320

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C Female Connector, 50A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AC8QFT phần: CS6360CTham chiếu chéo: 3D320
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
€278.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps50
Kháng khuẩnKhông
Dải cáp0.830-1.250 "
MàuĐen, Trắng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.830 "-1.250"
Kích thước dây0.75 đến 1.125 "
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpCông nghiệp / Thương mại
Chiều cao2.5 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài6.5 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạn1
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng2.56 "
Kích thước dây# 10 AWG đến # 6 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dâyMàuKích thước dâyGiai đoạnđiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngKích thước dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3762C Female Connector, 50A, 250VDC/600VAC, 2-Cực, 3-Wire Grounding | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG đến # 4 AWG€321.46
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL3764C Female Connector, 50A, 250VDC/600VAC, 3-Cực, 4-Wire Grounding | AC8PZB 3D125 HBL3764C4 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG đến # 4 AWG€358.55
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7764C Female Connector, 50A, 250VDC/600VAC, 3-Cực, 4-Wire Grounding | AC8QEK 3D274 HBL7764C4 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG đến # 4 AWG€328.95
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS CS6364C Đầu nối khóa, 125/250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG đến # 6 AWG€309.67
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS CS8164C Female Connector, 50A, 3-Pha, Delta, 480VAC, 3-Cực, 4-Wire Grounding | AC8QGA 3D327 CS8164C4 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "ba giai đoạn480 VAC3 pha Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG đến # 6 AWG€298.55
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8264C Female Connector, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGD 3D330 CS8264C3 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG đến # 6 AWG€289.96
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS8364C Female Connector, 50A, 3-Pha, Delta, 250VAC, 3-Cực, 4-Wire Grounding | AC8QGG 3D333 CS8364C4 dâyĐen, Trắng0.75 đến 1.125 "ba giai đoạn250 VAC3 pha Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG đến # 6 AWG€302.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C Female Connector, 50A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất
€278.12 /đơn vị