Hubbell Wiring Device-kellems Cpb21 | Trạm Điều khiển Mặt dây chuyền, Hai Nút, 240 Vac, Màu vàng | 5c317 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS CPB21 Trạm điều khiển treo, Hai nút, 240 VAC, Màu vàng | AE3BXB 5C317

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trạm điều khiển treo CPB21, Hai nút, 240 VAC, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE3BXB phần: CPB21Tham chiếu chéo: 5C317
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
€213.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm nút nhấn mặt dây chuyền
Hoạt độngTạm thời
Thiết bị truyền độngPush Button
Cấu hình liên hệTạm thời
Đăng ký thông tin2NO
Liên hệ Xếp hạng6A @ 120V, 3A @ 240V
kích thước9.13 x 1.06 x 2.38"
Loại EnclosureNEMA 4X
Điều kiện tiếp xúcTrong nhà và ngoài trời
Chiều cao2.38 "
Màu nhà ởMàu vàng
Hub3 / 4 "
Đánh giá IP66
Chiều dài9.13 "
Phong cách gắn kếtCáp
NEMA Đánh giá4X
Số lượng nhà điều hành2
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn1
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng1.06 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536509031
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinChiều caoChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS CPB20 Trạm điều khiển treo, Hai nút, 240 VAC, Màu vàng | AC8QFR 3D319 CPB201NO / 1NC9.13 "2.38 "€265.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trạm điều khiển treo CPB21, Hai nút, 240 VAC, Màu vàng
€213.92 /đơn vị