Hubbell Wiring Device-kellems Ccps2 | Kẹp kéo cáp quang, .250-.750 Inch | 4ct40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CCPS2 Kẹp kéo cáp quang, .250-.750 Inch | AD6ZGC4CT40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kẹp kéo cáp quang CCPS2, .250-.750 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6ZGC phần: CCPS2Tham chiếu chéo: 4CT40
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
€35.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp kéo sợi quang
Sức mạnh Breaking40 Lbs.
Đường kính cáp. Phạm vi0.250 "-0.750"
Kích thước cáp0.250 "-0.750"
Xây dựngDệt thoi
Mắt trong Dia.0.71 "
Chiều dài mắt3 / 4 "
Tải trọng40
Vật chấtPhi kim loại
Chiều dài lưới (In.)28 "
Phong cáchNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức mạnh BreakingMắt trong Dia.Chiều dài mắtVật chấtGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CCPS1 Kéo Grip Tool | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb0.71 "3 / 4 "Phi kim loại€28.95
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CCPS3 Kéo Grip Tool | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb1.57 "1 9 / 16 "Phi kim loại€54.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kẹp kéo cáp quang CCPS2, .250-.750 inch
€35.49 /đơn vị