HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 20A 125V, Màu đen, 1 Pk
Khoản mục: CE6QTF
phần: BR20BLKTR
€13.20 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Đen |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 3.28 " |
Chiều dài | 1.32 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 2500 W |
Chiều rộng | 0.83 " |
Kích thước dây | # 12 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.