Hubbell Wiring Device-kellems Br15iwr | Ổ cắm thẳng, song công, 15a 125v, Ngà, 1 Pk | 2hea5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS BR15IWR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AKH 2HEA5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15IWR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Màu ngà voi, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2AKH phần: BR15IWRTham chiếu chéo: 2HEA5
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
€16.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
amps15
Môi trường ứng dụngMôi trường thương mại
MàuNgà voi
Kết nốiCó dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNCó dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều cao3.28 "
HP1/2
Chiều dài1.32 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Kiểu lắpThùng
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmHai
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảChịu thời tiết, tiếp đất, mượt mà
Tăng ápKhông
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Thời tiết kháng
Chiều rộng0.83 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPampsMôi trường ứng dụngChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CR15 Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nâu, 1 Pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Môi trường thương mại1.32 "Nylon0.55-15R5-15R€4.40
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CR20 Ổ cắm thẳng, Duplex, 20A 125V, Nâu, 1 Pk | AB4DPW 1XC04 CR20120Mục đích chung1.32 "Nylon15-20R5-20R€4.40
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS BR15 Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Nâu | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Môi trường thương mại3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€7.26
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS BR15BLK Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Đen | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Môi trường thương mại3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€9.46
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS BR15GRY Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Xám, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 VUI LÒNG1/215Môi trường thương mại3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€7.09
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS BR15I Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Môi trường thương mại3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€9.70
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS BR15WHI Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Trắng, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Môi trường thương mại3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€10.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15IWR Ổ cắm thẳng, Duplex, 15A 125V, Màu ngà voi, 1 Pk
€16.80 /đơn vị