HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262AR Ổ cắm thẳng, Hai mặt, 15A 125V, Đỏ
Khoản mục: CE6QQF
phần: 5262AR
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | đỏ |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo / Composite |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa 75 độ C; tối thiểu -40 Bằng C |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.